GRAFOPLAST - Schilder PVC 17X15 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO1517W
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166504925
Sonepar Artikelnummer
120798410
Hersteller Artikelnummer
EVO1517W
Hersteller Typ
EVO1517W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO1517W
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.432 kg


