GRAFOPLAST - Schilder PVC 20X9,3 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO1001Y
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166504208
Sonepar Artikelnummer
120798338
Hersteller Artikelnummer
EVO1001Y
Hersteller Typ
EVO1001Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO1001Y
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
9.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.430 kg


