GRAFOPLAST - Schilder PVC 20X9 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO0920Y
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166504024
Sonepar Artikelnummer
120798311
Hersteller Artikelnummer
EVO0920Y
Hersteller Typ
EVO0920Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO0920Y
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.421 kg


