GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X15 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO1527Y
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166505021
Sonepar Artikelnummer
120798420
Hersteller Artikelnummer
EVO1527Y
Hersteller Typ
EVO1527Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO1527Y
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.076 kg


