GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X15 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO1527M
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166504963
Sonepar Artikelnummer
120798414
Hersteller Artikelnummer
EVO1527M
Hersteller Typ
EVO1527M
Hersteller Artikel Nr.:
EVO1527M
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.076 kg


