Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X15 Orange

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X15 Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO1535O

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - orange

  • Länge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166522387

Sonepar Artikelnummer

120798424

Hersteller Artikelnummer

EVO1535O

Hersteller Typ

EVO1535O

Hersteller Artikel Nr.:

EVO1535O

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

orange

Länge:

35 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.083 kg

Schilder PVC 27X15 Orange