Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X15 Weiss

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X15 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO1535W

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166522424

Sonepar Artikelnummer

120798428

Hersteller Artikelnummer

EVO1535W

Hersteller Typ

EVO1535W

Hersteller Artikel Nr.:

EVO1535W

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

35 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.076 kg

Schilder PVC 27X15 Weiss