GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X27 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO2727M
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166505779
Sonepar Artikelnummer
120798507
Hersteller Artikelnummer
EVO2727M
Hersteller Typ
EVO2727M
Hersteller Artikel Nr.:
EVO2727M
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.081 kg


