GRAFOPLAST - Schilder PVC 27X8 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO0827Y
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166500118
Sonepar Artikelnummer
120798302
Hersteller Artikelnummer
EVO0827Y
Hersteller Typ
EVO0827Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO0827Y
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.098 kg


