GRAFOPLAST - Schilder PVC 30X7 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO0730W
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166503775
Sonepar Artikelnummer
120798283
Hersteller Artikelnummer
EVO0730W
Hersteller Typ
EVO0730W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO0730W
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.388 kg


