Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schilder PVC 67X15 Gelb

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schilder PVC 67X15 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO1567Y

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 67 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166505205

Sonepar Artikelnummer

120798447

Hersteller Artikelnummer

EVO1567Y

Hersteller Typ

EVO1567Y

Hersteller Artikel Nr.:

EVO1567Y

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

67 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.085 kg

Schilder PVC 67X15 Gelb