Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schinendecken 1000x10mm 30 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schinendecken 1000x10mm 30 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIT0C10/MT

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166310946

Sonepar Artikelnummer

120800009

Hersteller Artikelnummer

SIT0C10/MT

Hersteller Typ

SIT0C10/MT

Hersteller Artikel Nr.:

SIT0C10/MT

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Höhe:

10 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

0.657 kg

Schinendecken 1000x10mm 30 st