GRAFOPLAST - Schinendecken 1000x15mm 35 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0C15/MT
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166311004
Sonepar Artikelnummer
120800013
Hersteller Artikelnummer
SIT0C15/MT
Hersteller Typ
SIT0C15/MT
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0C15/MT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.974 kg
Schinendecken 1000x15mm 35 st, GRAFOPLAST


