GRAFOPLAST - Schinendecken 430x20mm 36 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0C20/430
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 430 mm
Höhe - 20 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166471852
Sonepar Artikelnummer
120800014
Hersteller Artikelnummer
SIT0C20/430
Hersteller Typ
SIT0C20/430
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0C20/430
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Höhe:
20 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.532 kg


