GRAFOPLAST - Schinendecken 450x15mm 35 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0C15/450
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 450 mm
Höhe - 15 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166464748
Sonepar Artikelnummer
120800011
Hersteller Artikelnummer
SIT0C15/450
Hersteller Typ
SIT0C15/450
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0C15/450
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
450 mm
Höhe:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.523 kg


