GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 100x60mm MC=120 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V601MC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 104 mm
Höhe - 64 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166400302
Sonepar Artikelnummer
120800029
Hersteller Artikelnummer
SIT0V601MC
Hersteller Typ
SIT0V601MC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V601MC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
104 mm
Höhe:
64 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.270 kg


