GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 150x100mm 10 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V991
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 154 mm
Höhe - 104 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166311080
Sonepar Artikelnummer
120800030
Hersteller Artikelnummer
SIT0V991
Hersteller Typ
SIT0V991
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V991
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
154 mm
Höhe:
104 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.319 kg
Schutzglas Schilder 150x100mm 10 st, GRAFOPLAST


