GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 150x100mm MC=44 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V991MC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 154 mm
Höhe - 104 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166400357
Sonepar Artikelnummer
120800031
Hersteller Artikelnummer
SIT0V991MC
Hersteller Typ
SIT0V991MC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V991MC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
154 mm
Höhe:
104 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.382 kg


