GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 70x30mm 10 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V301
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 74 mm
Höhe - 34 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166311141
Sonepar Artikelnummer
120800024
Hersteller Artikelnummer
SIT0V301
Hersteller Typ
SIT0V301
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V301
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
74 mm
Höhe:
34 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.054 kg
Schutzglas Schilder 70x30mm 10 st, GRAFOPLAST


