Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 70x30mm MC=240 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 70x30mm MC=240 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIT0V301MC

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 74 mm

  • Höhe - 34 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166400203

Sonepar Artikelnummer

120800025

Hersteller Artikelnummer

SIT0V301MC

Hersteller Typ

SIT0V301MC

Hersteller Artikel Nr.:

SIT0V301MC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

74 mm

Höhe:

34 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.027 kg

Schutzglas Schilder 70x30mm MC=240 st