GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 90x40mm 10 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V401
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 94 mm
Höhe - 44 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166311158
Sonepar Artikelnummer
120800026
Hersteller Artikelnummer
SIT0V401
Hersteller Typ
SIT0V401
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V401
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
94 mm
Höhe:
44 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.079 kg
Schutzglas Schilder 90x40mm 10 st, GRAFOPLAST


