Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 90x40mm MC=120 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schutzglas Schilder 90x40mm MC=120 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIT0V401MC

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 94 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166400258

Sonepar Artikelnummer

120800027

Hersteller Artikelnummer

SIT0V401MC

Hersteller Typ

SIT0V401MC

Hersteller Artikel Nr.:

SIT0V401MC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

94 mm

Höhe:

44 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.837 kg

Schutzglas Schilder 90x40mm MC=120 st