GRAFOPLAST - Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 30x11mm 192 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V05
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 27 mm
Höhe - 8 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166462669
Sonepar Artikelnummer
120800023
Hersteller Artikelnummer
SIT0V05
Hersteller Typ
SIT0V05
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V05
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.201 kg
Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 30x11mm 192 st, GRAFOPLAST


