GRAFOPLAST - Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 30x30mm 96 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V04
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166462720
Sonepar Artikelnummer
120800022
Hersteller Artikelnummer
SIT0V04
Hersteller Typ
SIT0V04
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V04
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.179 kg
Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 30x30mm 96 st


