GRAFOPLAST - Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 53x17mm MC=400 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V02MC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 17 mm
Höhe - 52 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166463062
Sonepar Artikelnummer
120800019
Hersteller Artikelnummer
SIT0V02MC
Hersteller Typ
SIT0V02MC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V02MC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17 mm
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.943 kg
Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 53x17mm MC=400 st, GRAFOPLAST


