GRAFOPLAST - Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 70x17mm MC=400 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0V03MC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 67 mm
Höhe - 15 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166463079
Sonepar Artikelnummer
120800021
Hersteller Artikelnummer
SIT0V03MC
Hersteller Typ
SIT0V03MC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0V03MC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67 mm
Höhe:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.990 kg
Schutzglas Selbstklebende Tastenträger 70x17mm MC=400 st


