Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - SELBSTKLE. ETIKETTEN GELB 192X25,5

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - SELBSTKLE. ETIKETTEN GELB 192X25,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOSL192025Y

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 192 mm

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166485477

Sonepar Artikelnummer

120799400

Hersteller Artikelnummer

EVOSL192025Y

Hersteller Typ

EVOSL192025Y

Hersteller Artikel Nr.:

EVOSL192025Y

Ausführung:

Etikett

Länge:

192 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.043 kg

SELBSTKLE. ETIKETTEN GELB 192X25,5