GRAFOPLAST - SELBSTKLE. ETIKETTEN GELB 42X13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOSL042013Y
Ausführung - Etikett
Länge - 42 mm
Breite - 13 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166485392
Sonepar Artikelnummer
120799392
Hersteller Artikelnummer
EVOSL042013Y
Hersteller Typ
EVOSL042013Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVOSL042013Y
Ausführung:
Etikett
Länge:
42 mm
Breite:
13 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg


