GRAFOPLAST - SELBSTKLE. ETIKETTEN GELB 52X20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOSL052020Y
Ausführung - Etikett
Länge - 52 mm
Breite - 20 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166485415
Sonepar Artikelnummer
120799394
Hersteller Artikelnummer
EVOSL052020Y
Hersteller Typ
EVOSL052020Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVOSL052020Y
Ausführung:
Etikett
Länge:
52 mm
Breite:
20 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg


