Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - SELBSTKLE. ETIKETTEN WEISS 22X13

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - SELBSTKLE. ETIKETTEN WEISS 22X13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOSL022013W

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 13 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166485323

Sonepar Artikelnummer

120799385

Hersteller Artikelnummer

EVOSL022013W

Hersteller Typ

EVOSL022013W

Hersteller Artikel Nr.:

EVOSL022013W

Ausführung:

Etikett

Länge:

22 mm

Breite:

13 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.043 kg

SELBSTKLE. ETIKETTEN WEISS 22X13