GRAFOPLAST - SELBSTKLE. ETIKETTEN WEISS 72X25,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOSL072025W
Ausführung - Etikett
Länge - 72 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166485422
Sonepar Artikelnummer
120799395
Hersteller Artikelnummer
EVOSL072025W
Hersteller Typ
EVOSL072025W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOSL072025W
Ausführung:
Etikett
Länge:
72 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg


