GRAFOPLAST - Selbstklebende Etikette 30x17 mm MC=400 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0A06MC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 17 mm
Höhe - 30 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166463130
Sonepar Artikelnummer
120799981
Hersteller Artikelnummer
SIT0A06MC
Hersteller Typ
SIT0A06MC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0A06MC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.730 kg
Selbstklebende Etikette 30x17 mm MC=400 st, GRAFOPLAST


