GRAFOPLAST - Selbstklebende Etikette 70x17 mm MC=200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0A08MC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 70 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166463154
Sonepar Artikelnummer
120799987
Hersteller Artikelnummer
SIT0A08MC
Hersteller Typ
SIT0A08MC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0A08MC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
70 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.770 kg
Selbstklebende Etikette 70x17 mm MC=200 st, GRAFOPLAST


