Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Selbstklebende Schilder Metal-Detect. 50x15mm 96st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Selbstklebende Schilder Metal-Detect. 50x15mm 96st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOMD02U

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - blau

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166526538

Sonepar Artikelnummer

120800164

Hersteller Artikelnummer

EVOMD02U

Hersteller Typ

EVOMD02U

Hersteller Artikel Nr.:

EVOMD02U

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

blau

Länge:

50 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Ja

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.054 kg

Selbstklebende Schilder Metal-Detect. 50x15mm 96st