GRAFOPLAST - Selbstklebende Tastenträger adesiva Télém ZB4 30x11 192st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B09
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 11 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166462638
Sonepar Artikelnummer
120799998
Hersteller Artikelnummer
SIT0B09
Hersteller Typ
SIT0B09
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B09
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
11 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.356 kg
Selbstklebende Tastenträger adesiva Télém ZB4 30x11 192st, GRAFOPLAST


