GRAFOPLAST - Selbstklebende Tastenträger adesiva Télém ZB4 30x17 192st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B07
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166461006
Sonepar Artikelnummer
120799994
Hersteller Artikelnummer
SIT0B07
Hersteller Typ
SIT0B07
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B07
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.460 kg
Selbstklebende Tastenträger adesiva Télém ZB4 30x17 192st, GRAFOPLAST


