GRAFOPLAST - Selbstklebende Tastenträger Tasten Ø22 30x17 400st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B05MC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166463178
Sonepar Artikelnummer
120799991
Hersteller Artikelnummer
SIT0B05MC
Hersteller Typ
SIT0B05MC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B05MC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.955 kg
Selbstklebende Tastenträger Tasten Ø22 30x17 400st, GRAFOPLAST


