GRAFOPLAST - Selbstklebende Tastenträger Tasten Ø22 30x30 96 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B08
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166462676
Sonepar Artikelnummer
120799996
Hersteller Artikelnummer
SIT0B08
Hersteller Typ
SIT0B08
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B08
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.418 kg
Selbstklebende Tastenträger Tasten Ø22 30x30 96 st, GRAFOPLAST


