GRAFOPLAST - Selbstklebende TastenträgerTasten Ø22 30x17 192st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B05X
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166306383
Sonepar Artikelnummer
120799992
Hersteller Artikelnummer
SIT0B05X
Hersteller Typ
SIT0B05X
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B05X
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.467 kg
Selbstklebende TastenträgerTasten Ø22 30x17 192st, GRAFOPLAST


