GRAFOPLAST - Selbstklebende TastenträgerTasten Ø22 30x17 MC= 400st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B05XMC
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166303801
Sonepar Artikelnummer
120799993
Hersteller Artikelnummer
SIT0B05XMC
Hersteller Typ
SIT0B05XMC
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B05XMC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.916 kg


