Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette doppia cava 15 mm 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette doppia cava 15 mm 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142/15

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166187357

Sonepar Artikelnummer

120797198

Hersteller Artikelnummer

142/15

Hersteller Typ

142/15

Hersteller Artikel Nr.:

142/15

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Breite:

15 mm

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.245 kg

Selbstklemende Etikette doppia cava 15 mm 500 st, GRAFOPLAST