Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette doppia cava L=500mm 20st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette doppia cava L=500mm 20st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840/MT

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.457 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223956

Sonepar Artikelnummer

120797696

Hersteller Artikelnummer

840/MT

Hersteller Typ

840/MT

Hersteller Artikel Nr.:

840/MT

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.457 kg

Selbstklemende Etikette doppia cava L=500mm 20st, GRAFOPLAST