Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette L=15 mm MC= 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette L=15 mm MC= 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140/15MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.746 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166463161

Sonepar Artikelnummer

120797193

Hersteller Artikelnummer

140/15MC

Hersteller Typ

140/15MC

Hersteller Artikel Nr.:

140/15MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.746 kg

Selbstklemende Etikette L=15 mm MC= 500 st, GRAFOPLAST