Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette L=18 mm MC= 3000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette L=18 mm MC= 3000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140/18MC

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166467008

Sonepar Artikelnummer

120797194

Hersteller Artikelnummer

140/18MC

Hersteller Typ

140/18MC

Hersteller Artikel Nr.:

140/18MC

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Breite:

18 mm

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.260 kg

Selbstklemende Etikette L=18 mm MC= 3000 st, GRAFOPLAST