Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette Länge 15mm 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Selbstklemende Etikette Länge 15mm 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140/15

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166186657

Sonepar Artikelnummer

120797192

Hersteller Artikelnummer

140/15

Hersteller Typ

140/15

Hersteller Artikel Nr.:

140/15

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Breite:

15 mm

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.190 kg

Selbstklemende Etikette Länge 15mm 500 st, GRAFOPLAST