Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Selbstlaminierend für Kabel Weiß 38x15 6000st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Selbstlaminierend für Kabel Weiß 38x15 6000st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSL038015W

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 38 mm

  • Breite - 15 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166498453

Sonepar Artikelnummer

120800122

Hersteller Artikelnummer

TSL038015W

Hersteller Typ

TSL038015W

Hersteller Artikel Nr.:

TSL038015W

Ausführung:

Etikett

Länge:

38 mm

Breite:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.280 kg

Selbstlaminierend für Kabel Weiß 38x15 6000st