GRAFOPLAST - Selbstlaminierend für Kabel Weiß 50x15 4500st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSL050015W
Ausführung - Etikett
Länge - 50 mm
Breite - 15 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166498491
Sonepar Artikelnummer
120800126
Hersteller Artikelnummer
TSL050015W
Hersteller Typ
TSL050015W
Hersteller Artikel Nr.:
TSL050015W
Ausführung:
Etikett
Länge:
50 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.280 kg


