GRAFOPLAST - Selbstlaminierend für Kabel Weiß 75x23 2400st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSL075023W
Ausführung - Etikett
Länge - 75 mm
Breite - 23 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166498552
Sonepar Artikelnummer
120800132
Hersteller Artikelnummer
TSL075023W
Hersteller Typ
TSL075023W
Hersteller Artikel Nr.:
TSL075023W
Ausführung:
Etikett
Länge:
75 mm
Breite:
23 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.280 kg


