GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen arancio L=9mm Ø=0,5mmq 200st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710/05
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.079 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166219652
Sonepar Artikelnummer
120797652
Hersteller Artikelnummer
710/05
Hersteller Typ
710/05
Hersteller Artikel Nr.:
710/05
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.079 kg
Spark Kabelschuh mit Röhrchen arancio L=9mm Ø=0,5mmq 200st, GRAFOPLAST


