GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen blau L=12mm Ø=2,5 mmq 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710/25
Werkstoff - sonstige
Breite - 12 mm
Höhe - 4 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166219904
Sonepar Artikelnummer
120797657
Hersteller Artikelnummer
710/25
Hersteller Typ
710/25
Hersteller Artikel Nr.:
710/25
Werkstoff:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.110 kg
Spark Kabelschuh mit Röhrchen blau L=12mm Ø=2,5 mmq 200 st, GRAFOPLAST


